Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 Cheie pneumatică cu clichet față 10-4/5 inch lungime | AE4JWW 5LAN5

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 Cheie pneumatică cu clichet față, lungime 10-4/5 inchi

În stoc
Articol: AE4JWW Model: 1207MAX-D3Crucea Ref: 5LAN5
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
€456.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet pneumatic
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4
CFM @ încărcare completă23
TaxăIndustrial
EpuizaFață
Viteză gratuită200 rpm
Manipulați materialulIn linie
Inaltimea capului1 5 / 16 "
Șef Lățime2"
Lungime10.75 "
Max. Cuplul65 ft.- lb.
Min. Furtun3 / 8 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
Dimensiunea unității pătrate3 / 8 "
regulatortrăgaci
Gama de cuplu10 - 60 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5975
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8467115040
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelregulatorCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăGama de cupluEpuizaViteză gratuităȘef LățimeLungimePreț
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 Cheie pneumatică cu clichet, cu antrenare pătrată de 3/8 inch, 300 rpm | AE4JWV 5LAN4 1105MAX-D3Pârghie3.5205 - 25 ft.- lb.Spate300 rpm1.375 "7.25 "€446.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 Cheie pneumatică cu clichet față, lungime 10-4/5 inchi
€456.76 /unitate