DYNABRADE 67602 Polizor de banc 12 inch 20 Fla | AD6HMA 45J439

DYNABRADE 67602 Polizor de banc 12 inch 20 Fla

În stoc
Element: AD6HMA Model: 67602Crucea Ref: 45J439

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,126.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de piatră de moară
Amplificatoare AC20
Diametru disc.12 "
Viteza discului (RPM)500-1725
Dimensiunea mesei discului (in.)17-1 / 2 x 8
Unghiul de înclinare a mesei discului (deg.)45
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)2
HP1.5
Adâncimea totală21 "
Inălțime totală17 "
Lățimea totală18 "
Fază1
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.77
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACHPFazăVoltajPreț
DYNABRADE 67601 Polizor de banc 12 inch 6.7 Fla | AD6HLZ 45J438 676016.711230€2,948.71
DYNABRADE 67603 Polizor de banc 12 inch 10 Fla | AD6HMB 45J440 67603101.51230€5,126.47
DYNABRADE 67605 Polizor de banc 12 inch 3.6 Fla | AD6HMD 45J442 676053.61.53460€5,039.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 67602 Polizor de banc 12 inch 20 Fla
€5,126.47 /unitate