Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNAFORM 870600 Tijă Iso Natural 1/4 inch diametru x 5 picioare lungime | AD6UTD 4ATK9

DYNAFORM 870600 Tijă Iso Natural 1/4 inch diametru x 5 picioare lungime

În stoc
Element: AD6UTD Model: 870600Crucea Ref: 4ATK9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€10.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriNatural
Diametru1 / 4 "
Toleranța diametrului+/- 0.010 "
Lungime5ft
Toleranță la lungime+/- 0.1875 "
MaterialRășină izoftică de poliester (ISO)
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Evaluare-100 grade F
Tipul de rășinăISO
Forța de tracțiune100,000 psi
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeToleranță la lungimePreț
DYNAFORM 870610 Tijă Iso Natural 3/8 inch diametru x 5 picioare lungime | AD6UTE 4ATL1 8706103 / 8 "5ft+/- 0.1875 "€13.27
DYNAFORM 870620 Tijă Iso Natural 1/2 inch diametru x 5 picioare lungime | AD6UTF 4ATL2 8706201 / 2 "5ft+/- 0.1875 "€21.86
DYNAFORM 870630 Tijă Iso Natural 3/4 inch diametru x 5 picioare lungime | AD6UTG 4ATL3 8706303 / 4 "5ft+/- 0.1875 "€55.06
DYNAFORM 870640 Tijă Iso Natural 1 inch diametru x 5 picioare lungime | AD6UTH 4ATL4 8706401"5ft+/- 0.1875 "€105.92
DYNAFORM 870650 Tijă Iso Natural 1 1/4 inch diametru x 5 picioare lungime | AD6UTJ 4ATL5 8706501.25 "5ft+/- 0.1875 "€139.15
DYNAFORM 870660 Tijă Iso Natural 1/4 inch diametru x 10 picioare lungime | AD6UTK 4ATL6 8706601 / 4 "10ft+/- 0.125 "€15.62
RFQ
DYNAFORM 870670 Tijă Iso Natural 3/8 inch diametru x 10 picioare lungime | AD6UTL 4ATL7 8706703 / 8 "10ft+/- 0.125 "€22.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAFORM 870600 Tijă Iso Natural 1/4 inch diametru x 5 picioare lungime
€10.25 /unitate