DYNAFORM 870920 Tub pătrat Isofr Gri 1/8 T x 1 inch Diametru exterior pătrat 10 picioare | AD6UUN 4ATP5

DYNAFORM 870920 Tub pătrat Isofr Gri 1/8 T x 1 inch Diametru exterior Pătrat 10 picioare

Element: AD6UUN Model: 870920Ref încrucișat: 4ATP5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€79.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriGri închis
În interiorul Pieței3 / 4 "
Lungime10ft
Toleranță la lungime+/- 0.125 "
MaterialRășină ignifugă din poliester izoptalic (ISOFR)
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Evaluare-100 grade F
În afara pieței1"
În afara toleranței pătrate+/- 0.020 "
Tipul de rășinăISOFR
Forța de tracțiune30,000 psi
TipPătrat
Grosimea peretelui0.125 "
Toleranță la grosimea peretelui+/- 0.019 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3917290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimeGrosimea pereteluiPreț
DYNAFORM 870860 Tub pătrat Isofr Gri 1/8 T x 1 inch Diametru exterior pătrat 5 picioare | AD6UUG 4ATN8 8708605ft+/- 0.1875 "0.125 "€43.26
DYNAFORM 870870 Tub pătrat Isofr Gri 1/8 T x 1.5 inch Diametru exterior pătrat 5 picioare | AD6UUH 4ATN9 8708705ft+/- 0.1875 "0.125 "€106.81
DYNAFORM 870880 Tub pătrat Isofr Gri 1/8 T x 2 inch Diametru exterior pătrat 5 picioare | AD6UUJ 4ATP1 8708805ft+/- 0.1875 "0.125 "€257.85
DYNAFORM 870890 Tub pătrat Isofr Gri 1/4 T x 2 inch Diametru exterior pătrat 5 picioare | AD6UUK 4ATP2 8708905ft+/- 0.1875 "0.25 "€138.90
DYNAFORM 870900 Tub pătrat Isofr Gri 1/4 T x 3 inch Diametru exterior pătrat 5 picioare | AD6UUL 4ATP3 8709005ft+/- 0.1875 "0.25 "€201.63
DYNAFORM 870910 Tub pătrat Isofr Gri 1/4 T x 4 inch Diametru exterior pătrat 5 picioare | AD6UUM 4ATP4 8709105ft+/- 0.1875 "0.25 "€247.53
DYNAFORM 870930 Tub pătrat Isofr Gri 1/8 T x 1.5 inch Diametru exterior pătrat 10 picioare | AD6UUP 4ATP6 87093010ft+/- 0.125 "0.125 "€201.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAFORM 870920 Tub pătrat Isofr Gri 1/8 T x 1 inch Diametru exterior Pătrat 10 picioare
€79.74 /unitate