DYNAFORM 871010 Rd Tube Isofr Gry 1 Od x 1/8 inch perete 10 picioare | AD6UUY 4ATR5

DYNAFORM 871010 Rd Tube Isofr Gry 1 Od x 1/8 inch perete 10 picioare

Element: AD6UUY Model: 871010Cruce Ref: 4ATR5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€92.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tub din fibra de sticla
CuloriGri închis
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime10ft
Toleranță la lungime+/- 0.125 "
MaterialRășină ignifugă din poliester izoptalic (ISOFR)
Max. Temp.150 grade F
Min. Temp. Evaluare-100 de grade F
În afara Dia.1"
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.020 "
Forța de tracțiune30,000 psi
Grosimea peretelui1 / 8 "
Toleranță la grosimea peretelui+/- 0.019 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3917290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeToleranță la lungimeÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăGrosimea pereteluiPreț
DYNAFORM 870980 Rd Tube Isofr Gry 1 diametru exterior x 1/8 inch perete 5 picioare | AD6UUV 4ATR2 8709803 / 4 "5ft+/- 0.1875 "1"+/- 0.020 "1 / 8 "€47.21
DYNAFORM 870990 Rd Tube Isofr Gry 1.5 Od x 1/8 inch perete 5 picioare | AD6UUW 4ATR3 8709901.25 "5ft+/- 0.1875 "1.5 "+/- 0.020 "1 / 8 "€108.49
DYNAFORM 871000 Rd Tube Isofr Gry 2 Diametru exterior x 1/4 inch perete 5 picioare | AD6UUX 4ATR4 8710001.5 "5ft+/- 0.1875 "2"+/- 0.040 "1 / 4 "€206.21
DYNAFORM 871020 Rd Tube Isofr Gry 1.5 Od x 1/8 inch perete 10 picioare | AD6UUZ 4ATR6 8710201.25 "10ft+/- 0.125 "1.5 "+/- 0.020 "1 / 8 "€125.57
RFQ
DYNAFORM 871030 Rd Tube Isofr Gry 2 Od x 1/4 inch perete 10 picioare | AD6UVA 4ATR7 8710301.5 "10ft+/- 0.125 "2"+/- 0.040 "1 / 4 "€353.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAFORM 871010 Rd Tube Isofr Gry 1 Od x 1/8 inch perete 10 picioare
€92.46 /unitate