Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNAFORM 870980 Rd Tube Isofr Gry 1 diametru exterior x 1/8 inch perete 5 picioare | AD6UUV 4ATR2

DYNAFORM 870980 Rd Tube Isofr Gry 1 diametru exterior x 1/8 inch perete 5 picioare

În stoc
Articol: AD6UUV Model: 870980Cruce Ref: 4ATR2
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
€47.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tub din fibra de sticla
CuloriGri închis
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime5ft
Toleranță la lungime+/- 0.1875 "
MaterialRășină ignifugă din poliester izoptalic (ISOFR)
Max. Temp.150 grade F
Min. Temp. Evaluare-100 de grade F
În afara Dia.1"
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.020 "
Forța de tracțiune30,000 psi
Grosimea peretelui1 / 8 "
Toleranță la grosimea peretelui+/- 0.019 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3917290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeToleranță la lungimeÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăGrosimea pereteluiPreț
DYNAFORM 870990 Rd Tube Isofr Gry 1.5 Od x 1/8 inch perete 5 picioare | AD6UUW 4ATR3 8709901.25 "5ft+/- 0.1875 "1.5 "+/- 0.020 "1 / 8 "€108.49
DYNAFORM 871000 Rd Tube Isofr Gry 2 Diametru exterior x 1/4 inch perete 5 picioare | AD6UUX 4ATR4 8710001.5 "5ft+/- 0.1875 "2"+/- 0.040 "1 / 4 "€206.21
DYNAFORM 871010 Rd Tube Isofr Gry 1 Od x 1/8 inch perete 10 picioare | AD6UUY 4ATR5 8710103 / 4 "10ft+/- 0.125 "1"+/- 0.020 "1 / 8 "€76.41
RFQ
DYNAFORM 871020 Rd Tube Isofr Gry 1.5 Od x 1/8 inch perete 10 picioare | AD6UUZ 4ATR6 8710201.25 "10ft+/- 0.125 "1.5 "+/- 0.020 "1 / 8 "€125.57
RFQ
DYNAFORM 871030 Rd Tube Isofr Gry 2 Od x 1/4 inch perete 10 picioare | AD6UVA 4ATR7 8710301.5 "10ft+/- 0.125 "2"+/- 0.040 "1 / 4 "€353.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAFORM 870980 Rd Tube Isofr Gry 1 diametru exterior x 1/8 inch perete 5 picioare
€47.21 /unitate