DYNAFORM 871040 Unghi Vefr 1/4 inch T 2 x 1 1/2 inch picior 20 picioare | AD6VBW 4AUR8

DYNAFORM 871040 Unghi Vefr 1/4 inch T 2 x 1 1/2 inch picior 20 picioare

În stoc
Articol: AD6VBW Model: 871040Crucea Ref: 4AUR8

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€376.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc unghiular
UnghiUnghiul EZ (R)
CuloriGri închis
finalizareaSmooth
Lungimea piciorului2 "x 1-1 / 2"
Toleranță la lungimea piciorului+/- 0.094 "
Lungime20ft
Toleranță la lungime+/- 0.125 "
MaterialRezină ignifugă de vinil ester (VEFR)
Max. Temp.180 grade F
Min. Temp. Evaluare-100 de grade F
Forța de tracțiune30,000 psi
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiPreț
DYNAFORM 871050 Unghi Vefr 1/4 inch T 1 x 1 1/2 inch picior 20 picioare | AD6VBX 4AUR9 8710501 "x 1-1 / 2"€307.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAFORM 871040 Unghi Vefr 1/4 inch T 2 x 1 1/2 inch picior 20 picioare
€376.79 /unitate