DYNAFORM 871060 Unghi Y Vefr 1/4 T 1 x 1 1/2 inch Picior 20 picioare | AD6VBY 4AUT1

DYNAFORM 871060 Unghi Y Vefr 1/4 T 1 x 1 1/2 inch Picior 20 picioare

În stoc
Element: AD6VBY Model: 871060Crucea Ref: 4AUT1

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€865.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc unghiular
UnghiY
CuloriGri închis
finalizareaSmooth
Lungimea piciorului1 "x 1-1 / 2"
Toleranță la lungimea piciorului+/- 0.094 "
Lungime20ft
Toleranță la lungime+/- 0.125 "
MaterialRășină ignifugă de vinil ester (VEFR)
Max. Temp.180 grade F
Min. Temp. Evaluare-100 de grade F
Forța de tracțiune30,000 psi
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiPreț
DYNAFORM 871080 Unghi Y Vefr 1/4 T 2 x 1 1/2 inch Picior 20 picioare | AD6VCA 4AUT3 8710802 "x 1-1 / 2"€780.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAFORM 871060 Unghi Y Vefr 1/4 T 1 x 1 1/2 inch Picior 20 picioare
€865.53 /unitate