WESCO Camioane cu platformă telescopică


Filtru
Mâner: Plierea , Înălțimea mânerului: 32 - 44 " , Număr de roți: 4 , Inălțime totală: 44 "
StilModelCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
272262
440 lb.29 "19 "€375.02
A
272263
660 lb.35 "23 "€407.38

Camioane cu platformă telescopică

Camioanele cu platformă Wesco sunt concepute pentru a transporta articole de mobilier voluminoase, grele și mari în jurul casei, locurilor de muncă sau grădinii. Mânerul rabatabil telescopic al acestor camioane cu platformă face din aceste unități o alegere ideală pentru spații compacte și, de asemenea, facilitează ajustările înălțimii la 32, 37, 41 și 44 inchi, folosind pârghia de împingere. Aceste camioane dispun de bare de protecție perimetrale din vinil pentru a preveni deteriorarea peretelui și roți din cauciuc TPR pentru o lucrare de manevră lină, fără marcaj. Variantele sunt disponibile în lungimi de 29 și 35 de inci Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?