WESCO 272262 Camion cu platformă cu mâner telescopic, capacitate de 440 lbs, înălțime mâner cu 4 poziții | AG7KAU

WESCO 272262 Camion cu platformă cu mâner telescopic, capacitate de 440 lbs, înălțime mâner cu 4 poziții

În stoc
Articol: AG7KAU Model: 272262

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€375.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă telescopică
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Puntea L x L29 "x 19"
Materialul de pe punteOţel
MânerPlierea
Înălțimea mânerului32 - 44 "
Capacitate de încărcare440 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală44 "
Lungime totală29 "
Lățimea totală19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.185
Înălțimea navei (cm)111.76
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)48.26

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 272263 Camion cu platformă cu mâner telescopic, capacitate de 660 lbs, înălțime mâner cu 4 poziții | AG7KAV 272263660 lb.35 "23 "€407.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272262 Camion cu platformă cu mâner telescopic, capacitate de 440 lbs, înălțime mâner cu 4 poziții
€375.02 /unitate