DYNAFORM 871130 W-beam Isofr Gri 6x6 inch 3/8 inch Th 20 Feet | AD6VCF 4AUT8

DYNAFORM 871130 W-beam Isofr Gri 6x6 inch 3/8 inch Th 20 feet

În stoc
Element: AD6VCF Model: 871130Crucea Ref: 4AUT8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,512.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolW-Beam
CuloriGri închis
Înălţime6"
Lungime20ft
Toleranță la lungime+/- 0.125 "
MaterialRășină ignifugă din poliester izoptalic (ISOFR)
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Evaluare-100 grade F
Tipul de rășinăISOFR
Forța de tracțiune30,000 psi
Grosime3 / 8 "
TipFlanșă largă
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.8
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeGrosimeLăţimePreț
DYNAFORM 871100 W-beam Isofr Gri 4x4 inch 1/4 inch Th 10 Feet | AD6VCC 4AUT5 8711004"10ft1 / 4 "4"€408.91
DYNAFORM 871110 W-beam Isofr Gri 6x6 inch 1/4 inch Th 20 Feet | AD6VCD 4AUT6 8711106"20ft1 / 4 "6"€924.71
DYNAFORM 871140 W-beam Isofr Gri 6x6 inch 3/8 inch Th 10 Feet | AD6VCG 4AUT9 8711406"10ft3 / 8 "6"€764.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAFORM 871130 W-beam Isofr Gri 6x6 inch 3/8 inch Th 20 feet
€1,512.40 /unitate