Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNAFORM 874340 Șaibă plată, nailon, se potrivește cu dimensiunea de 1/2 inch | AD6VCR 4AUU9

DYNAFORM 874340 Mașină de șaibă plată, nailon, se potrivește cu dimensiunea de 1/2 inch

În stoc
Articol: AD6VCR Model: 874340Crucea Ref: 4AUU9
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
€3.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriNatural
finalizareaNatural
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialNailon
În afara Dia.3 / 4 "
Mărimea1 / 2 "
Grosime0.058 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.MărimeaGrosimePreț
DYNAFORM 874350 Mașină de spălat plată, nailon, se potrivește cu dimensiunea de 3/4 inch | AD6VCT 4AUV1 8743503 / 4 "3 / 4 "1"3 / 4 "0.063 "€3.61

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAFORM 874340 Mașină de șaibă plată, nailon, se potrivește cu dimensiunea de 1/2 inch
€3.27 /unitate