DYNALON 107195 Stir Paddle Hdpe 78 Alb | AF6AHW 9U796

DYNALON 107195 Stir Paddle Hdpe 78 Alb

Articol: AF6AHW Model: 107195Crucea Ref: 9U796
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€118.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPală de amestecare
CuloriAlb
Mâner Dia.1"
mâner Lungime72 "
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
Lungime totală78 "
Lățimea totală3"
MărimeaPaletă de 3 "x 6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)194.56
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 107195 Stir Paddle Hdpe 78 Alb
€118.30 /unitate