ALTRONIX Transformatoare conectate, 60Hz


Filtru
Culoare: Bronza , Tipul conexiunii: Terminal cu șurub , Hz: 60 , Evaluare IP: Nu a fost votat , Stil: Wall Mount , Temp. Creştere: 0 până la 49 de grade C , Dimensiunea vârfului: Fără cordon
StilModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareTensiune de ieșireEvaluare VALăţimePreț (ex. TVA)
A
TP2450
3.4 "2.3 "120 VAC24 VAC502.6 "€61.75
A
TP1220
3.25 "2.38 "115 VAC12 VAC202.63 "€43.66
A
TP1620
3.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC202.63 "€43.66
A
TP1640
3.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC402.63 "€57.65
A
TP1650
3.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC502.63 "€64.35
A
TP2420
3.25 "2.38 "120 VAC24 VAC202.63 "€43.66
A
TP2440
3.25 "2.38 "120 VAC24 VAC402.63 "€57.65

Transformatoare conectate, 60Hz

Transformatoarele plug-in Altronix furnizează tensiuni de 115VAC sau 120VAC echipamentelor electrice din aplicații industriale. Acestea dispun de conexiuni cu borne cu șurub, asigurând atașamente sigure și sunt montate pe perete pentru a le proteja de praf, umiditate, șocuri și vibrații. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste transformatoare, disponibile cu tensiuni nominale de 20VA, 40VA și 50VA.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?