Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Transformator plug-in ALTRONIX TP1640 Inch 120 Out 16.5 40va | AE2AMF 4WCD1

ALTRONIX TP1640 Transformator plug-in inch 120 out 16.5 40va

În stoc
Element: AE2AMF Model: TP1640Crucea Ref: 4WCD1
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
€57.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator cu plug-in
CuloriBronza
Tip conexiuneTerminal cu șurub
Adâncime3.25 "
Înălţime2.38 "
Hz60
Tensiune de intrare120 VAC
IP Rating-ulNu a fost votat
Tensiune de ieșire16.5 VAC
StilWall Mount
Temp. Creştere0 până la 49 de grade C
Dimensiunea sfaturilorFără cordon
Evaluare VA40
Lăţime2.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8504314035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareTensiune de ieșireEvaluare VALăţimePreț
Transformator plug-in ALTRONIX TP1220 Inch 115 Out 12 20va | AE2AMD 4WCC8 TP12203.25 "2.38 "115 VAC12 VAC202.63 "€43.66
Transformator plug-in ALTRONIX TP1620 Inch 120 Out 16.5 20va | AE2AME 4WCC9 TP16203.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC202.63 "€43.66
Transformator plug-in ALTRONIX TP1650 Inch 120 Out 16.5 50va | AE2AMG 4WCD2 TP16503.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC502.63 "€64.35
Transformator plug-in ALTRONIX TP2420 Inch 120 Out 24 20va | AE2AMH 4WCD3 TP24203.25 "2.38 "120 VAC24 VAC202.63 "€43.66
Transformator plug-in ALTRONIX TP2440 Inch 120 Out 24 40va | AE2AMJ 4WCD4 TP24403.25 "2.38 "120 VAC24 VAC402.63 "€57.64
Transformator plug-in ALTRONIX TP2450 Inch 120 Out 24 50va | AE2AMK 4WCD5 TP24503.4 "2.3 "120 VAC24 VAC502.6 "€61.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX TP1640 Transformator plug-in inch 120 out 16.5 40va
€57.64 /unitate