Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 159565-1 24 Suport pentru tuburi Bancă de sânge Lățime transparentă 2.5 | AC9VYX 3KVR1

DYNALON 159565-1 24 Suport pentru tuburi Bancă de sânge Lățime transparentă 2.5

În stoc
Articol: AC9VYX Model: 159565-1Ref încrucișat: 3KVR1
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
€64.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTitulari de meciuri cu bănci de sânge
Culoriclar
Adâncime11.5 "
DiametruVariază
Format2x12
Înălţime2.5 "
Susține4Ea 16Mm Tuburi de probă; 20Ea 10Mm Tuburi Cross-Match
Lungime11.5 "
MaterialAcril
Numărul de compartimente24 Locuri
Număr de sloturi24 Locuri
Dimensiunea tubului20:10 mm, 4:16 mm
TipRack complet
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeFormatSusțineLungimeNumărul de compartimenteDimensiunea tubuluiTipPreț
DYNALON 159565-2 29 Suport pentru tuburi Bancă de sânge Lățime transparentă 2.5 | AC9VYY 3KVR4 159565-22.5 "8.75 "3x9,1x21Ea 16mm Tuburi de probă; 1Ea Ser de tuburi de 13 mm; 27 Tuburi de fenotip, genotip și potrivire încrucișată de 10 mm8.75 "29 Locuri1:13 mm, 1:16 mm, 27:10 mmRack complet€65.46
DYNALON 159565-3 Suport pentru tuburi Bancă de sânge Clear Width 2.5 | AC9VYZ 3KVR7 159565-33.75 "--1ea pacient 16mm; 1ea tub de ser; 1ea tub de suspensie de celule; 4 unități de grup de redirecționare de 10 mm-14 mm; 3ea tuburi de grupare inversă; 16ea tuburi de potrivire încrucișată majoră; 12 tuburi minore încrucișate10 "--1 niveluri€84.83
DYNALON 159565-4 90 Suport pentru tuburi Bancă de sânge Lățime transparentă 2.5 | AC9VZA 3KVT1 159565-45.25 "13.25 "6x156Ea 16Mm Tuburi de probă donator; 84Ea 10-13Mm ser donator și suspensie celulară, Abo, Rh, anticorpi și screening13.25 "90 Locuri84:10 până la 13 mm, 6:16 mmRack complet€183.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 159565-1 24 Suport pentru tuburi Bancă de sânge Lățime transparentă 2.5
€64.58 /unitate