Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BISON GEAR & ENGINEERING 011-175-0013 Motorreductor DC, 139 Rpm, 90 V, Paralel, 90 VDC, Tenv, 42 In-Lb | CN9NCB 58YN03

BISON GEAR & ENGINEERING 011-175-0013 Motorreductor DC, 139 Rpm, 90 V, Paralel, 90 VDC, Tenv, 42 In-lb

În stoc
Articol: CN9NCB Model: 011-175-0013Crucea Ref: 58YN03
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
€1,248.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.825
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
BISON GEAR & ENGINEERING 021-756-4413 Motorreductor DC, 135 Rpm, 90 V, unghi drept, 90 VDC, Tenv, 70 in-lb | CN9NBZ 58YN90 021-756-4413€1,227.56
BISON GEAR & ENGINEERING 011-190-0013 Motorreductor DC, 139 Rpm, 90V, Paralel, 90VDC, Tenv, 20 In-Lb | CN9NCA 58YM81 011-190-0013€896.27
BISON GEAR & ENGINEERING 011-175-0010 Motorreductor DC, 185 Rpm, 90 V, Paralel, 90 VDC, Tenv, 32 In-Lb | CN9NCC 58YN02 011-175-0010€1,097.17
BISON GEAR & ENGINEERING 011-175-0007 Motorreductor DC, 268 Rpm, 90 V, Paralel, 90 VDC, Tenv, 22 In-Lb | CN9NCD 58YN01 011-175-0007€1,064.87
BISON GEAR & ENGINEERING 011-336-4005 Motorreductor DC, 360 Rpm, 90 V, 90 VDC, 40 In-Lb | CN9NCE 58YN27 011-336-4005€1,302.87
BISON GEAR & ENGINEERING 011-190-0049 Motorreductor DC, 37 Rpm, 90V, Paralel, 90VDC, Tenv, 74 In-Lb | CN9NCF 58YM85 011-190-0049€1,010.82
BISON GEAR & ENGINEERING 011-348-4040 Motorreductor DC, 42 Rpm, 90 V, 90 VDC, 300 In-Lb | CN9NCG 58YN36 011-348-4040€1,491.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 011-175-0013 Motorreductor DC, 139 Rpm, 90 V, Paralel, 90 VDC, Tenv, 42 In-lb
€1,248.28 /unitate