Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 208065-1000G Scoop, fund plat000 ml, 5 35/64 X 141 mm lungime, 48 mm/1.89 inch lungime mâner | CP4AEN 401R64

DYNALON 208065-1000G Scoop, fund plat000 ml, 5 35/64 X 141 mm lungime, 48 mm/1.89 inch lungime mâner

În stoc
Articol: CP4AEN Model: 208065-1000GCrucea Ref: 401R64

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€284.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuretă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPkg. Cant.Preț
DYNALON 208065-0100 Scoop, fund plat, 100 ml, 67 mm/2 41/64 inch lungime, 7 29/32 X 201 mm lățime, 12 buc | CR2ZZP 401R36 208065-0100Chiuretă12€155.06
DYNALON 208065-0025 Scoop, fund plat, 25 ml, 1 23/32 X 43.8 mm lungime, 19 mm/0.75 inch lungime mâner, 12 buc | CP4AEP 401R37 208065-0025Chiuretă12€71.06
DYNALON 208065-0250 Scoop, fund plat, 250 ml, 94 mm/3 45/64 inch lungime, 1.65 X 42 mm lungime mâner, 12 buc | CP4AEQ 401R21 208065-0250Chiuretă12€342.70
DYNALON 208065-0050 Scoop, fund plat, 50 ml, 55.4 mm/2 3/16 inch lungime, 163 mm/6 27/64 inch lățime, 12 buc. | CP4AER 401R22 208065-0050Chiuretă12€116.28
DYNALON 107154-0001 Scoop, eșantionare, 3, 785 ml, 406 mm/15 63/64 inch lungime, 7 63/64 X 203 mm lățime | CP4AET 462X91 107154-0001Chiuretă1€131.20
DYNALON 490834 Racletă, mâner scurt, 13 1/2 X 34.29 Cm Lungime, 4 1/2 X 11.43 Cm Lățime | CP4AEU 401R42 490834Screper1€156.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 208065-1000G Scoop, fund plat000 ml, 5 35/64 X 141 mm lungime, 48 mm/1.89 inch lungime mâner
€284.88 /ambalaj