Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 224125-0100 Flacon Picătură Ldpe cu bec lung 100ml - Pachet De 10 | AF3ZQK 8MTX1

DYNALON 224125-0100 Flacon cu picătură lungă Ldpe 100 ml - Pachet 10

În stoc
Articol: AF3ZQK Model: 224125-0100Ref încrucișat: 8MTX1
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
€134.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticluță picurătoare
Material de bazăPlastic
Material corpPlastic
Capacitate100mL
Culoare închidereNatural
Material de închiderepolietilenă
Diametru1.875 "
Gama de absolvire20 până la 100 ml
Subdiviziuni de absolvire20ml
Înălţime5 9 / 10 "
GurăÎngust
ModelaRundă
Lăţime1 9 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3923300090
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruGama de absolvireSubdiviziuni de absolvireÎnălţimeLăţimePkg. Cant.Preț
DYNALON 224125-0050 Flacon cu picătură lungă Ldpe 50ml - Pachet De 10 | AF3ZQJ 8MTX0 224125-005050mL1.5 "10 până la 50 ml10mL5 1 / 5 "1.5 "10€101.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 224125-0100 Flacon cu picătură lungă Ldpe 100 ml - Pachet 10
€134.64 /ambalaj