Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 224125-0050 Flacon cu picătură lungă Ldpe 50ml - Pachet De 10 | AF3ZQJ 8MTX0

DYNALON 224125-0050 Flacon cu picătură lungă Ldpe 50 ml - Pachet 10

În stoc
Articol: AF3ZQJ Model: 224125-0050Ref încrucișat: 8MTX0
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
€101.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticluță picurătoare
Material de bazăPlastic
Material corpPlastic
Capacitate50mL
Culoare închidereNatural
Material de închiderepolietilenă
Diametru1.5 "
Gama de absolvire10 până la 50 ml
Subdiviziuni de absolvire10mL
Înălţime5 1 / 5 "
GurăÎngust
ModelaRundă
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS3923300010
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruGama de absolvireSubdiviziuni de absolvireÎnălţimeLăţimePkg. Cant.Preț
DYNALON 224125-0100 Flacon Picătură Ldpe cu bec lung 100ml - Pachet De 10 | AF3ZQK 8MTX1 224125-0100100mL1.875 "20 până la 100 ml20ml5 9 / 10 "1 9 / 10 "10€134.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 224125-0050 Flacon cu picătură lungă Ldpe 50 ml - Pachet 10
€101.99 /ambalaj