JOHNSON CONTROLS Actuatori de supape cu glob tandem seria VG2000


Robinetele cu glob cu 3 căi Johnson Controls restricționează sau permit fluxul de apă și abur prin conducte. Sunt utile în industria de prelucrare chimică, petrol și gaze și ape uzate.

Filtru
include: Doar supapă , Foloseste cu: Actuatoare din seria M9000 și actuatoare pneumatice
StilModelProiectarea supapelorMaterial corpCoeficientul de volumLăţimeDimensiunea conexiuniiTip conexiuneAdâncimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
VG2831UM
Amestecare în 3 moduriFontă807 1 / 2 "3"Cu flanșă7 1 / 2 "8 5 / 8 "€1,976.50
A
VG2831VN
Amestecare în 3 căiFontă1579"4"Cu flanșă9"10.5 "€3,152.89
B
VG7892CT
Amestecare în 3 căiBronz0.734.187 "1 / 2 "Sudoare1.625 "4.75 "€320.94
B
VG7882ST
Amestecare în 3 căiBronz46.29.437 "2"Sudoare4.25 "6.187 "€1,303.56
B
VG7882RT
Amestecare în 3 căiBronz28.98.5931.5 "Sudoare4-5/16 "5 13 / 16 "€1,011.95
B
VG7882GT
Amestecare în 3 căiBronz4.64.187 "1 / 2 "Sudoare1.625 "4.75 "€373.46
A
VG2831YN
Amestecare în 3 căiFontă34711 "6"Cu flanșă11 "14.5 "€5,982.13
B
VG7892ET
Amestecare în 3 căiBronz1.84.187 "1 / 2 "Sudoare1.625 "4.75 "€318.15
B
VG7882NT
Amestecare în 3 căiBronz11.66 3 / 32 "1"Sudoare2-5/16 "5 31 / 32 "€584.38
B
VG7882PT
Amestecare în 3 căiBronz18.57 9 / 32 "1.25 "Sudoare2-11/16 "5.875 "€834.27
B
VG7882CT
Amestecare în 3 căiBronz0.734.187 "1 / 2 "Sudoare1.625 "4.75 "€309.94
C
VG7844RM
Amestecare în 3 căiBronz28.95.125 "1.5 "(F) NPT4-5/16 "5 13 / 16 "€1,998.75
C
VG7844NT
Amestecare în 3 căiBronz11.64.12 "1"(F) NPT2-5/16 "5 31 / 32 "€1,066.43
C
VG7844LT
Amestecare în 3 căiBronz7.33 7 / 32 "3 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "€773.27
C
VG7844CT
Amestecare în 3 căiBronz0.733"1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "€635.33
B
VG7882LT
Amestecare în 3 căiBronz7.35 1 / 16 "3 / 4 "Sudoare1.875 "4.75 "€389.46
A
VG2831UN
Amestecare în 3 căiFontă807.5 "3"Cu flanșă7.5 "8.625 "€2,087.42
B
VG7872CT
Amestecare în 3 căiBronz0.734.187 "1 / 2 "Sudoare1.625 "4.75 "€332.32
C
VG7844ST
Amestecare în 3 căiBronz46.25 29 / 32 "2"(F) NPT4.25 "6.187 "€1,912.83
C
VG7844RT
Amestecare în 3 căiBronz28.95.125 "1.5 "(F) NPT4-5/16 "5 13 / 16 "€1,763.04
A
VG2831TM
Amestecare în 3 căiFontă547"2.5 "Cu flanșă7"7.25 "€1,723.00
B
VG7882ET
Amestecare în 3 căiBronz1.84.187 "1 / 2 "Sudoare1.625 "4.75 "€343.70
B
VG7872GT
Amestecare în 3 căiBronz4.64.187 "1 / 2 "Sudoare1.625 "4.75 "€323.52
B
VG7872ET
Amestecare în 3 căiBronz1.84.187 "1 / 2 "Sudoare1.625 "4.75 "€328.74
C
VG7844SM
Amestecare în 3 căiBronz46.25 29 / 32 "2"(F) NPT4.25 "6.187 "€1,959.76
C
VG7844PT
Amestecare în 3 căiBronz18.54 23 / 32 "1.25 "(F) NPT2-11/16 "5.875 "€1,335.69
C
VG7844GT
Amestecare în 3 căiBronz4.63"1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "€622.97
C
VG7844ET
Amestecare în 3 căiBronz1.83"1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "€766.79
A
VG2831WN
Amestecare în 3 căiFontă23810 "5"Cu flanșă10 "12.5 "€5,086.59
A
VG2831VM
Amestecare în 3 căiFontă1579"4"Cu flanșă9"10.5 "€2,900.58
B
VG7892GT
Amestecare în 3 căiBronz4.64.187 "1 / 2 "Sudoare1.625 "4.75 "€379.55

Mecanism de lucru

  • Robinetele cu bilă cu 3 căi Johnson Controls au trei porturi: o intrare, o ieșire și un al treilea port numit deviator sau port comun.
  • Bila din interiorul supapei poate fi rotită folosind mânerul sau actuatorul. Poziția sa determină direcția curgerii.
  • Poziția 1 - Curgere dreaptă: Când mingea este într-o singură poziție, permite fluidului să curgă direct de la intrare la una dintre ieșiri, blocând cealaltă ieșire.
  • Poziția 2 - Flux deviat: Când mingea este întoarsă într-o poziție diferită, ea deviază fluxul de la intrare la cealaltă ieșire, blocând ieșirea originală.
  • Poziția 3 - Închis: Într-o a treia poziție, bila poate fi rotită pentru a bloca ambele orificii de evacuare, împiedicând orice curgere prin supapă.

DESCRIERE

  • Robinetele cu glob Johnson Controls sunt disponibile în variante de construcție din bronz și fontă pentru rezistență la coroziune.
  • Sunt disponibile fie cu garnitură din alamă, fie din oțel inoxidabil și sunt potrivite pentru aplicații cu abur saturat de până la 100 psig.
  • Aceste supape au fost testate din fabrică pentru a asigura închiderea etanșă și etanșeitatea, asigurând confortul ocupanților și conservarea energiei.

Accesorii compatibile

Standarde și aprobări

  • Clasa ANSI 250

Întrebări Frecvente

Cum selectați supapa cu bilă cu trei căi potrivită pentru o anumită aplicație?

Factorii de luat în considerare includ tipul de fluid, cerințele de presiune și temperatură, debitul și modelul de curgere dorit (deviere sau amestecare).

Care este diferența dintre o supapă cu bilă cu trei căi manuală și una automată (acţionată)?

O supapă manuală cu bilă cu trei căi este acționată manual folosind o pârghie sau mâner, în timp ce o supapă automată este controlată electronic, pneumatic sau hidraulic folosind un actuator

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?