Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS VG7844LT Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 3/4 inch Fnpt | AD4JBJ 41P946

JOHNSON CONTROLS VG7844LT Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 3/4 inch Fnpt

În stoc
Element: AD4JBJ Model: VG7844LTCrucea Ref: 41P946
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
€773.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator fără supapă glob
Material corpBronz
Coeficientul de volum7.3
Dimensiunea conexiunii3 / 4 "
Tip conexiune(F) NPT
Adâncime1.875 "
Înălţime4.75 "
Max. Temperatura apei.338 grade F
Presiune sigură a aburului100 psi
Presiune sigură a apei de lucru308 psi
Tăiați materialulOţel inoxidabil
Proiectarea supapelorAmestecare în 3 căi
Lăţime3 7 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481809050
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelProiectarea supapelorMaterial corpCoeficientul de volumLăţimeDimensiunea conexiuniiTip conexiuneAdâncimeÎnălţimePreț
JOHNSON CONTROLS VG2831TM Supapă cu glob, 3 căi, 2-1/2 inci, cu flanșă, fontă | AD4HWN 41P833 VG2831TMAmestecare în 3 căiFontă547"2.5 "Cu flanșă7"7.25 "€1,723.00
JOHNSON CONTROLS VG2831UM Servomotor fără supapă glob, 3 căi, dimensiunea conexiunii de 3 inchi, cu flanșă, fontă | AD4HWP 41P834 VG2831UMAmestecare în 3 moduriFontă807 1 / 2 "3"Cu flanșă7 1 / 2 "8 5 / 8 "€1,976.50
JOHNSON CONTROLS VG2831UN Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 3 inch cu flanșă | AD4HWQ 41P835 VG2831UNAmestecare în 3 căiFontă807.5 "3"Cu flanșă7.5 "8.625 "€2,087.42
JOHNSON CONTROLS VG2831VM Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 4 inch cu flanșă | AD4HWR 41P836 VG2831VMAmestecare în 3 căiFontă1579"4"Cu flanșă9"10.5 "€2,900.59
JOHNSON CONTROLS VG2831VN Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 4 inch cu flanșă | AD4HWT 41P837 VG2831VNAmestecare în 3 căiFontă1579"4"Cu flanșă9"10.5 "€3,152.88
JOHNSON CONTROLS VG2831WN Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 5 inch cu flanșă | AD4HWU 41P838 VG2831WNAmestecare în 3 căiFontă23810 "5"Cu flanșă10 "12.5 "€5,086.59
JOHNSON CONTROLS VG2831YN Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 6 inch cu flanșă | AD4HWV 41P839 VG2831YNAmestecare în 3 căiFontă34711 "6"Cu flanșă11 "14.5 "€5,982.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7844LT Supapă cu glob cu 3 căi de amestecare 3/4 inch Fnpt
€773.27 /unitate