Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 226254-2000 Capac cu balamale pentru container 2 uncii - Pachet De 100 | AD2TBT 3TWR4

DYNALON 226254-2000 Capac cu balamale pentru container 2 uncii - Pachet de 100

În stoc
Articol: AD2TBT Model: 226254-2000Crucea Ref: 3TWR4
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
€281.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de probă
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăTranslucid
Material corppolietilenă
Capacitate2 uncie
Culoare închidereTranslucid
Material de închiderepolietilenă
Gama de absolvireNespecificat
GurăLarg
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Capac cu balamale

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePkg. Cant.Preț
DYNALON 226254-0025 Recipient cu capac articulat .25 uncii polietilenă - Pachet De 100 | AD2TBL 3TWP1 226254-00250.25 uncie100€156.74
DYNALON 226254-0050 Recipient cu capac articulat .5 uncii polipropilenă - Pachet De 100 | AD2TBN 3TWP5 226254-00500.5 uncie100€175.01
DYNALON 226254-1500 Recipient cu capac articulat 1 oz polietilenă - Pachet De 100 | AD2TBQ 3TWP9 226254-15001 Oz.100€234.99
DYNALON 226254-4000 Capac cu balamale pentru container 4 uncii - Pachet De 100 | AD2TBV 3TWR8 226254-40004 uncie100€362.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 226254-2000 Capac cu balamale pentru container 2 uncii - Pachet de 100
€281.10 /ambalaj