Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 3UDT8 Sticla Patrata Cu Maner 10 L Azlon | AD2UEV

DYNALON 3UDT8 Sticla Patrat Cu Maner 10 L Azlon

În stoc
Articol: AD2UEV Model: 3UDT8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€147.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăTranslucid
Material corpPolipropilenă
Capacitate10L
Culoare închidereAlb
Material de închiderePolipropilenă
Adâncime9.312 "
Gama de absolvire10 la 2L
Subdiviziuni de absolvire1L
Înălţime14.5 "
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub90mm
Modelaoctagonal
Lăţime9.312 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)24.77
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)24.77
Codul HS3926909910
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Construcție rezistentă, autoclavabil, gât decalat pentru umplere și turnare mai ușoară, formă pătrată care economisește spațiu

Variante de produs

ProdusModelDimensiune închidere șurubCapacitateCuloare închidereModelaLăţimeAdâncimeDiametruGama de absolvirePkg. Cant.Preț
DYNALON 202445-1000 Flacon gura lată Grad 1000 Ml - Pachet De 5 | AD2RXD 3TTR1 202445-100063mm1,000mLAlbRundă--3.7 "100 până la 1000 ml5€152.52
DYNALON 202445-2000 Flacon gura lată Grad 2000 Ml | AD2RXG 3TTR4 202445-200063mm2,000mLAlbRundă--4.719 "100 până la 2000 ml1€52.94
DYNALON 3UDT5 Sticla Patrata Cu Maner 5 L Azlon | AD2UEU 3UDT545mm5,000mLAlboctagonal7.48 "7.48 "-5 la 1L1€91.73
DYNALON 3UDU2 Sticla Patrata Cu Maner 20 L Azlon | AD2UEW 3UDU290mm20LAlboctagonal11.75 "11.75 "-20 la 3L1€186.64
DYNALON 501505-0060 Sticla Grad Write-on 60 Ml - Pachet De 12 | AD2UEX 3UDU6 501505-006033mm60 ml / 2 oz.NaturalRundă--1.565 "10 până la 60 ml / 0.5 până la 2 oz.12€114.82
DYNALON 501505-0125 Sticla Grad Write-on 125ml - Pachet De 12 | AD2UEY 3UDU9 501505-012538mm125 ml / 4 oz.AlbRundă--1.95 "20 până la 120 ml / 0.5 până la 4 oz.12€119.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 3UDT8 Sticla Patrat Cu Maner 10 L Azlon
€147.55 /unitate