Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 202445-1000 Flacon gura lată Grad 1000 Ml - Pachet De 5 | AD2RXD 3TTR1

DYNALON 202445-1000 Flacon gura lată Grad 1000 ml - Pachet 5

În stoc
Articol: AD2RXD Model: 202445-1000Ref încrucișat: 3TTR1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€152.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăTranslucid
Material corpPolipropilenă
Capacitate1,000mL
Culoare închidereAlb
Material de închiderePolipropilenă
Diametru3.7 "
Gama de absolvire100 până la 1000 ml
Subdiviziuni de absolvire100ml
Înălţime8.25 "
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub63mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS3923300090
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: autoclavabil, capacul are gaură pentru etichetare, gură largă pentru umplere ușoară

Variante de produs

ProdusModelDimensiune închidere șurubCapacitateCuloare închidereModelaLăţimeAdâncimeDiametruGama de absolvirePkg. Cant.Preț
DYNALON 202445-2000 Flacon gura lată Grad 2000 Ml | AD2RXG 3TTR4 202445-200063mm2,000mLAlbRundă--4.719 "100 până la 2000 ml1€52.94
DYNALON 3UDT5 Sticla Patrata Cu Maner 5 L Azlon | AD2UEU 3UDT545mm5,000mLAlboctagonal7.48 "7.48 "-5 la 1L1€91.73
DYNALON 3UDT8 Sticla Patrata Cu Maner 10 L Azlon | AD2UEV 3UDT890mm10LAlboctagonal9.312 "9.312 "-10 la 2L1€147.55
DYNALON 3UDU2 Sticla Patrata Cu Maner 20 L Azlon | AD2UEW 3UDU290mm20LAlboctagonal11.75 "11.75 "-20 la 3L1€186.64
DYNALON 501505-0060 Sticla Grad Write-on 60 Ml - Pachet De 12 | AD2UEX 3UDU6 501505-006033mm60 ml / 2 oz.NaturalRundă--1.565 "10 până la 60 ml / 0.5 până la 2 oz.12€114.82
DYNALON 501505-0125 Sticla Grad Write-on 125ml - Pachet De 12 | AD2UEY 3UDU9 501505-012538mm125 ml / 4 oz.AlbRundă--1.95 "20 până la 120 ml / 0.5 până la 4 oz.12€119.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 202445-1000 Flacon gura lată Grad 1000 ml - Pachet 5
€152.52 /ambalaj