Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 501505-0250 Sticla Grad Write-on 250 Ml - Pachet De 12 | AD2UEZ 3UDV3

DYNALON 501505-0250 Flacon Grad pentru scris 250 ml - Pachet de 12

În stoc
Element: AD2UEZ Model: 501505-0250Ref încrucișat: 3UDV3
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
€168.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă absolvită
Material de bazăPlastic
Material corpPolipropilenă
Capacitate250 ml / 8 oz.
Culoare închidereAlb
Material de închiderePolipropilenă
Diametru2.353 "
Gama de absolvire50 până la 250 ml / 2 până la 8 oz.
Subdiviziuni de absolvire25ml
Înălţime5.674 "
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub45mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS3923300090
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: zonă de scris pe etichetă, gradări imprimate atât în ​​mililitri, cât și în uncii fluide, autoclavabil, gură largă

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruGama de absolvireSubdiviziuni de absolvireÎnălţimeDimensiune închidere șurubPkg. Cant.Preț
DYNALON 501505-0500 Sticla Grad Write-on 500 Ml - Pachet De 12 | AD2UFA 3UDV6 501505-0500500 ml / 16 oz.2.953 "100 până la 500 ml / 2 până la 16 oz.50ml6.496 "55mm12€199.42
DYNALON 501505-1000 Sticle Grad Write-on 1000 Ml D - Pachet De 6 | AD2UFB 3UDV9 501505-10001,000 ml / 32 oz.3.543 "100 până la 900 ml / 4 până la 30 oz.50ml8.228 "65mm6€143.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 501505-0250 Flacon Grad pentru scris 250 ml - Pachet de 12
€168.52 /ambalaj