Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 501505-1000 Sticle Grad Write-on 1000 Ml D - Pachet De 6 | AD2UFB 3UDV9

DYNALON 501505-1000 Sticla Grad Scriptură 1000 ml D - Pachet de 6

În stoc
Element: AD2UFB Model: 501505-1000Ref încrucișat: 3UDV9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€143.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă absolvită
Material de bazăPlastic
Material corpPolipropilenă
Capacitate1,000 ml / 32 oz.
Culoare închidereAlb
Material de închiderePolipropilenă
Diametru3.543 "
Gama de absolvire100 până la 900 ml / 4 până la 30 oz.
Subdiviziuni de absolvire50ml
Înălţime8.228 "
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub65mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6615
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS3923300090
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: zonă de scris pe etichetă, gradări imprimate atât în ​​mililitri, cât și în uncii fluide, autoclavabil, gură largă

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruGama de absolvireSubdiviziuni de absolvireÎnălţimeDimensiune închidere șurubPkg. Cant.Preț
DYNALON 501505-0250 Sticla Grad Write-on 250 Ml - Pachet De 12 | AD2UEZ 3UDV3 501505-0250250 ml / 8 oz.2.353 "50 până la 250 ml / 2 până la 8 oz.25ml5.674 "45mm12€168.52
DYNALON 501505-0500 Sticla Grad Write-on 500 Ml - Pachet De 12 | AD2UFA 3UDV6 501505-0500500 ml / 16 oz.2.953 "100 până la 500 ml / 2 până la 16 oz.50ml6.496 "55mm12€199.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 501505-1000 Sticla Grad Scriptură 1000 ml D - Pachet de 6
€143.09 /ambalaj