Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 605085-08 Flacon dozator 250ml - Pachet De 12 | AD2WJN 3VFD6

DYNALON 605085-08 Flacon dozator 250ml - Pachet de 12

În stoc
Articol: AD2WJN Model: 605085-08Crucea Ref: 3VFD6
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
€92.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă de dozare
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăTranslucid
Material corppolietilenă cu densitate scăzută
Capacitate250mL
Culoare închidereNatural / Roșu
Material de închiderepolietilenă cu densitate scăzută
Diametru2.36 "
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime6.85 "
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub24-410 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Distribuire prin picătură, gura poate fi tăiată la dimensiune, include capac de etanșare roșu

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloare închidereMaterial de închidereDiametruÎnălţimeDimensiune închidere șurubPkg. Cant.Preț
DYNALON 605085-0005 Flacon Dozator 15ml - Pachet De 12 | AD2RXJ 3TTR7 605085-000515mLNatural / Roșupolietilenă cu densitate scăzută0.94 "36mm15-415 mm12€35.36
DYNALON 605085-01 Flacon dozator 30ml - Pachet De 12 | AD2RXM 3TTT1 605085-0130mLNatural / Roșupolietilenă cu densitate scăzută1.18 "3.86 "18-415 mm12€33.86
DYNALON 3UCJ5 Flacon Dozator Cu Flip Top 30ml - Pachet De 10 | AD2TZT 3UCJ530mLAlbPolipropilenă31mm84mm18mm10€60.56
DYNALON 3UCJ8 Flacon Dozator Cu Flip Top 60ml - Pachet De 10 | AD2TZU 3UCJ860mLAlbPolipropilenă39mm97mm18mm10€64.80
DYNALON 3UCL8 Flacon Dozator Cu Flip Top 500ml - Pachet De 10 | AD2TZX 3UCL8500mLAlbPolipropilenă74mm170mm28mm1-
RFQ
DYNALON 605124 Flacon dozator 1000ml - Pachet De 12 | AD2UFC 3UDZ3 6051241,000mLAlbpolietilenă cu densitate scăzută82.5mm235mm28-410 mm12€163.33
DYNALON 605085-02 Flacon dozator 60ml - Pachet De 12 | AD2WJK 3VFC6 605085-0260mLNatural / Roșupolietilenă cu densitate scăzută1.41 "4.25 "18-415 mm12€42.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 605085-08 Flacon dozator 250ml - Pachet de 12
€92.32 /ambalaj