Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 607145 Scoop Alb 1000ml | AD3GVD 3ZEE4

DYNALON 607145 Scoop White 1000ml

În stoc
Element: AD3GVD Model: 607145Crucea Ref: 3ZEE4
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
€79.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuretă
Capacitate1000mL
CuloriAlb
mâner Lungime5"
MaterialHDPE
Lungime totală15.375 "
Lățimea totală6.75 "
TipRezistent la coroziune
Temp.120 de grade C (248 de grade F)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3926909910
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitatemâner LungimeLungime totalăLățimea totalăPreț
DYNALON 607115 Scoop White 150ml | AD3GUY 3ZED7 607115150mL3.75 "10 "3.25 "€11.27
DYNALON 607135 Scoop White 350ml | AD3GVA 3ZED9 607135350mL4.25 "12 "4.75 "€22.87
DYNALON 607175 Scoop Alb 500ml | AD3GVB 3ZEE2 607175500mL4.5 "13.75 "6.25 "€43.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 607145 Scoop White 1000ml
€79.88 /unitate