Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 626284-0125 Sticla Patrata 125ml Bucata - Pachet De 6 | AD2UHW 3UEH3

DYNALON 626284-0125 Sticla Patrata 125ml Bucata - Pachet De 6

În stoc
Element: AD2UHW Model: 626284-0125Crucea Ref: 3UEH3
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
€109.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăclar
Material corpPolicarbonat
Capacitate125 ml / 4 oz.
Culoare închidereAlbastru
Material de închiderePolipropilenă
Adâncime2.14 "
Gama de absolvire25 până la 125 ml
Subdiviziuni de absolvire25ml
Înălţime4.379 "
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub38-430 mm
Modelaoctagonal
Lăţime2.14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3923300090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: autoclavabil, sticla transparentă gradată pentru mediu și soluții în principal apoase, prindere ușoară

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeGama de absolvireSubdiviziuni de absolvireÎnălţimeLăţimePkg. Cant.Preț
DYNALON 626284-1000 Sticla Patrata 1000 Ml Bucata - Pachet De 6 | AD2UHX 3UEH6 626284-10001,000 ml / 32 oz.3.614 "50 până la 1000 ml50ml8.5 "3.614 "6€217.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 626284-0125 Sticla Patrata 125ml Bucata - Pachet De 6
€109.61 /ambalaj