Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 626284-1000 Sticla Patrata 1000 Ml Bucata - Pachet De 6 | AD2UHX 3UEH6

DYNALON 626284-1000 Sticla pătrată 1000 ml bucată - pachet de 6

În stoc
Element: AD2UHX Model: 626284-1000Crucea Ref: 3UEH6
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
€217.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăclar
Material corpPolicarbonat
Capacitate1,000 ml / 32 oz.
Culoare închidereAlbastru
Material de închiderePolipropilenă
Adâncime3.614 "
Gama de absolvire50 până la 1000 ml
Subdiviziuni de absolvire50ml
Înălţime8.5 "
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub38-430 mm
Modelaoctagonal
Lăţime3.614 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3923300090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: autoclavabil, sticla transparentă gradată pentru mediu și soluții în principal apoase, prindere ușoară

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeGama de absolvireSubdiviziuni de absolvireÎnălţimeLăţimePkg. Cant.Preț
DYNALON 626284-0125 Sticla Patrata 125ml Bucata - Pachet De 6 | AD2UHW 3UEH3 626284-0125125 ml / 4 oz.2.14 "25 până la 125 ml25ml4.379 "2.14 "6€109.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 626284-1000 Sticla pătrată 1000 ml bucată - pachet de 6
€217.40 /ambalaj