Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Traductor pentru conducte standard DYNASONICS 7HU43 Doppler Flow AC | AF3LUM

DYNASONICS 7HU43 Traductor Doppler pentru conducte standard de curent alternativ

În stoc
Articol: AF3LUM Model: 7HU43
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
€8,544.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmitator de debit digital cu ultrasunete Doppler AC și traductor de țeavă standard
Acuratete2% la scară completă
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 185 F
Ieșire analogicăOpțional
Afişa2 linie, LCD cu 8 caractere
Legăturile electriceTerminal
Carcasă MaterialPolicarbonat
Evaluarea incinteiNEMA 4X
Gama de viteză a debitului.05-9 MPS
Media TypeLichide care conțin minimum 100 ppm de reflectoare sonice utile suspendate
Sursa de putere115 VAC
Rele de ieșireOpțional
Timp De Raspuns6 la 60 secunde
TipDoppler dedicat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9026105000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolSursa de puterePreț
Traductor pentru conducte mici DYNASONICS 7HU44 Doppler Flow AC | AF3LUN 7HU44Transmitator digital cu ultrasunete de debit Doppler AC și traductor de țeavă mică115 VAC€9,372.18
Traductor pentru conducte standard DYNASONICS 7HU45 Doppler Flow AC | AF3LUP 7HU45Transmitator de debit digital cu ultrasunete Doppler DC și traductor de țeavă standard12-28 VDC€8,417.26
Traductor pentru conducte mici DYNASONICS 7HU46 Doppler Flow AC | AF3LUQ 7HU46Transmitator digital cu ultrasunete de debit Doppler DC și traductor de țeavă mică12-28 VDC€9,244.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNASONICS 7HU43 Traductor Doppler pentru conducte standard de curent alternativ
€8,544.89 /unitate