E JAMES & CO 1040HG-3/16-10 Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 36 in x 10 picioare | AF2ZTT 6ZTW0

E JAMES & CO 1040HG-3/16-10 cauciuc neopren 3/16 inch grosime 36 in x 10 picioare

În stoc
Articol: AF2ZTT Model: 1040HG-3 / 16-10Crucea Ref: 6ZTW0

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€765.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Durometru40A
elongație400%
finalizareaSmooth
Lungime10ft
MaterialNeopren
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime3 / 16 "
TipGrad ridicat
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.145
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDurometruelongațieForța de tracțiuneGrosimePreț
E JAMES & CO 355HG-3/16-10 Cauciuc Neopren Grosime de 3/16 inchi 36 in x 10 picioare | AF2MVX 6VNK0 355HG-3 / 16-1050A350%1500 PSI3 / 16 "€701.92
E JAMES & CO 355HG-3/8-10 Cauciuc Neopren Grosime de 3/8 inchi 36 in x 10 picioare | AF2MVZ 6VNK3 355HG-3 / 8-1050A350%1500 PSI3 / 8 "€1,491.05
E JAMES & CO 365HG-3/16-10 Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 36 in x 10 picioare | AF2MWH 6VNL3 365HG-3 / 16-1070A200%1500 PSI3 / 16 "€692.07
E JAMES & CO 1030HG-3/16-10 Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 36 in x 10 picioare | AF2ZTP 6ZTV1 1030HG-3 / 16-1030A450%1200 psi3 / 16 "€832.54
E JAMES & CO 1055HG-3/16-10 Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 36 in x 10 picioare | AF2ZTW 6ZTW9 1055HG-3 / 16-1060A400%1500 PSI3 / 16 "€692.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1040HG-3/16-10 cauciuc neopren 3/16 inch grosime 36 in x 10 picioare
€765.57 /unitate