Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1055-1/8HGBTAPE Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 12 x 24 inch | AA9LXM 1DWD7

E JAMES & CO 1055-1/8HGBTAPE Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 12 x 24 inch

În stoc
Articol: AA9LXM Model: 1055-1 / 8HGBTAPERef încrucișat: 1DWD7
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
€85.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriNegru
Durometru60A
elongație300%
finalizareaSmooth
Lungime24 "
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime1 / 8 "
TipGrad ridicat
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7974
Înălțimea navei (cm)2.24
Lungimea navei (cm)61.44
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipTip de suportelongațieLăţimeLungimeMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiunePreț
E JAMES & CO 1055-1/16HGA Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LUW 1DVR9 1055-1 / 16HGAGrad ridicatSimplu300%12 "12 "225 F-30 grade F1500 PSI€12.84
E JAMES & CO 1055-3/32HGA Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LUY 1DVT2 1055-3 / 32HGAGrad ridicatSimplu300%12 "12 "225 F-30 grade F1500 PSI€22.22
E JAMES & CO 1055-1/8HGA Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LVA 1DVT4 1055-1 / 8HGAGrad ridicatSimplu300%12 "12 "225 F-30 grade F1500 PSI€25.98
E JAMES & CO 1055-3/16HGA Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LVC 1DVT6 1055-3 / 16HGAGrad ridicatSimplu300%12 "12 "225 F-30 grade F1500 PSI€36.80
E JAMES & CO 1055-1/4HGA Cauciuc Neopren 1/4 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LVE 1DVT8 1055-1 / 4HGAGrad ridicatSimplu300%12 "12 "225 F-30 grade F1500 PSI€53.82
E JAMES & CO 1055-3/8HGA Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LVG 1DVU1 1055-3 / 8HGAGrad ridicatSimplu300%12 "12 "225 F-30 grade F1500 PSI€69.91
E JAMES & CO 1055-1/2HGA Cauciuc Neopren 1/2 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LVJ 1DVU3 1055-1 / 2HGAGrad ridicatSimplu300%12 "12 "225 F-30 grade F1500 PSI€86.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1055-1/8HGBTAPE Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 12 x 24 inch
€85.60 /unitate