E JAMES & CO 1055HG-1/2-10 Cauciuc Neopren Grosime de 1/2 inch 36 in x 10 picioare | AF2ZTU 6ZTW5

E JAMES & CO 1055HG-1/2-10 cauciuc neopren 1/2 inch grosime 36 in x 10 picioare

În stoc
Articol: AF2ZTU Model: 1055HG-1 / 2-10Crucea Ref: 6ZTW5

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,696.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Durometru60A
elongație400%
finalizareaSmooth
Lungime10ft
MaterialNeopren
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime1 / 2 "
TipGrad ridicat
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.43
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)21.79
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDurometruelongațiePreț
E JAMES & CO 355HG-1/2-10 Cauciuc Neopren Grosime de 1/2 inch 36 in x 10 picioare | AF2MVU 6VNJ6 355HG-1 / 2-1050A350%€1,696.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1055HG-1/2-10 cauciuc neopren 1/2 inch grosime 36 in x 10 picioare
€1,696.98 /unitate