E JAMES & CO 1055HG-1/8 Rolă Neopren Înaltă 1/8 x 36 inch 50 picioare 60a | AC8VYH 3EEJ3

E JAMES & CO 1055HG-1/8 Rolă neopren înaltă 1/8 x 36 inchi 50 picioare 60a

În stoc
Element: AC8VYH Model: 1055HG-1/8Crucea Ref: 3EEJ3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,784.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Durometru60A
elongație300%
finalizareaSmooth
Lungime50ft
MaterialNeopren
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime1 / 8 "
TipGrad ridicat
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 59.8023
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDurometruelongațieLungimeForța de tracțiuneGrosimePreț
E JAMES & CO 1030HG-1/4 rolă neopren înaltă 1/4 x 36 inchi 40 picioare 30a | AC8VYA 3EEG2 1030HG-1/430A450%40ft1200 psi1 / 4 "€4,347.71
E JAMES & CO 1030HG-1/8 Roll Neopren Înaltă 1/8 x 36 inch 50 picioare 30a | AC8VYB 3EEG3 1030HG-1/830A450%50ft1200 psi1 / 8 "€2,652.95
E JAMES & CO 1030HG-1 Rolă Neopren Înaltă 1 x 36 inci 3 picioare Negru 30a | AC8VYC 3EEG4 1030HG-130A450%3ft1200 psi1"€1,320.92
E JAMES & CO 1030HG-3/4 Roll Neopren Înaltă 3/4 x 36 inch 3 picioare Negru 30a | AC8VYD 3EEG7 1030HG-3/430A450%3ft1200 psi3 / 4 "€957.34
E JAMES & CO 1040HG-1/8 Roll Neopren Înaltă 1/8 x 36 inch 50 picioare 40a | AC8VYF 3EEH3 1040HG-1/840A400%50ft1500 PSI1 / 8 "€2,374.42
E JAMES & CO 1040HG-1 Rolă Neopren Înaltă 1 x 36 inci 3 picioare Negru 40a | AC8VYG 3EEH4 1040HG-140A400%3ft1500 PSI1"€1,241.52
E JAMES & CO 355HG-1/4 rolă neopren înaltă 1/4 x 36 inchi 40 picioare 50a | AC8WFD 3EFN6 355HG-1/450A350%40ft1500 PSI1 / 4 "€3,696.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1055HG-1/8 Rolă neopren înaltă 1/8 x 36 inchi 50 picioare 60a
€1,784.74 /unitate