E JAMES & CO 1500-3/16 Roll Sbr 3/16 Grosime x 36 Inch Lățime 40 Feet Lungime Negru | AC8VYP 3EEK5

E JAMES & CO 1500-3/16 rolă Sbr 3/16 grosime x 36 inci lățime 40 picioare lungime negru

În stoc
Articol: AC8VYP Model: 1500-3 / 16Crucea Ref: 3EEK5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,643.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Durometru70A
elongație150%
finalizareaSmooth
Lungime40ft
MaterialSBR (cauciuc stiren butadienic)
Max. Temp.170 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune800 PSI
Grosime3 / 16 "
TipScop general
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.0782
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)95.25
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeForța de tracțiuneGrosimePreț
E JAMES & CO 1500-1/16 Roll Sbr 1/16 Grosime x 36 Inch Lățime 67 Feet Lungime Negru | AC8VYK 3EEJ9 1500-1 / 16Negru67ft800 PSI1 / 16 "€909.17
E JAMES & CO 1500-1/4 Roll Sbr 1/4 Grosime x 36 Inch Lățime 18 Feet Lungime Negru | AC8VYL 3EEK2 1500-1 / 4Negru18ft800 PSI1 / 4 "€1,076.02
E JAMES & CO 1500-1/8 Roll Sbr 1/8 Grosime x 36 Inch Lățime 36 Feet Lungime Negru | AC8VYM 3EEK3 1500-1 / 8Negru36ft800 PSI1 / 8 "€998.82
E JAMES & CO 1500-1 Roll Sbr 1 Grosime x 36 Inch Lățime 30 Feet Lungime Negru | AC8VYN 3EEK4 1500-1Negru30ft800 PSI1"€6,353.48
E JAMES & CO 1500-3/32 Roll Sbr 3/32 Grosime x 36 Inch Lățime 75 Feet Lungime Negru | AC8VYQ 3EEK6 1500-3 / 32Negru75ft800 PSI3 / 32 "€1,520.87
E JAMES & CO 1500-3/8 Roll Sbr 3/8 Grosime x 36 Inch Lățime 30 Feet Lungime Negru | AC8VYR 3EEK8 1500-3 / 8Negru30ft800 PSI3 / 8 "€2,561.74
E JAMES & CO 1507-1/16 Roll Sbr 1/16 Grosime x 36 Inch Lățime 100 Feet Lungime Roșu | AC8VYT 3EEK9 1507-1 / 16Roșu100ft400 psi1 / 16 "€1,391.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1500-3/16 rolă Sbr 3/16 grosime x 36 inci lățime 40 picioare lungime negru
€1,643.56 /unitate