Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1508-375625-50 Tub Santoprene 5/8 inch Diametru exterior 50 Feet | AC3DWN 2RUW8

E JAMES & CO 1508-375625-50 Tub Santoprene 5/8 inch Diametru exterior 50 picioare

În stoc
Articol: AC3DWN Model: 1508-375625-50Crucea Ref: 2RUW8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€212.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Raza de indoire1.875 "
CuloriNegru
DuritateMalul A: 64
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime50ft
MaterialSantopren
Presiune maximă13 psi
În afara Dia.5 / 8 "
Temp. Gamă-60 până la 275F
Forța de tracțiune950 PSI
Grosimea peretelui1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2725
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
E JAMES & CO 1508-062188-50 Tub Santoprene 3/16 inch Diametru exterior 50 Feet | AC3DVX 2RUV2 1508-062188-509 / 16 "1 / 16 "34 psi3 / 16 "1 / 16 "€40.03
E JAMES & CO 1508-125250-50 Tub Santoprene 1/4 inch diametru exterior 50 picioare | AC3DVY 2RUV3 1508-125250-505 / 64 "1 / 8 "19 psi1 / 4 "1 / 16 "€50.47
E JAMES & CO 1508-125375-50 Tub Santoprene 3/8 inch Diametru exterior 50 Feet | AC3DVZ 2RUV4 1508-125375-501.125 "1 / 8 "29 psi3 / 8 "1 / 8 "€112.82
E JAMES & CO 1508-188312-50 Tub Santoprene 5/16 inch Diametru exterior 50 Feet | AC3DWA 2RUV5 1508-188312-5015 / 16 "3 / 16 "13 psi5 / 16 "1 / 16 "€56.41
E JAMES & CO 1508-188375-50 Tub Santoprene 3/8 inch Diametru exterior 50 Feet | AC3DWB 2RUV6 1508-188375-501.125 "3 / 16 "19 psi3 / 8 "3 / 32 "€91.48
E JAMES & CO 1508-188563-50 Tub Santoprene 9/16 inch Diametru exterior 50 Feet | AC3DWC 2RUV7 1508-188563-501-11/16 "3 / 16 "29 psi9 / 16 "3 / 16 "€233.97
E JAMES & CO 1508-250375-50 Tub Santoprene 3/8 inch diametru exterior 50 picioare | AC3DWD 2RUV8 1508-250375-501.125 "1 / 4 "10 psi3 / 8 "1 / 16 "€69.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1508-375625-50 Tub Santoprene 5/8 inch Diametru exterior 50 picioare
€212.43 /unitate