E JAMES & CO 1515-1/2X12X10 Cauciuc Sbr 1/2 Th x 12 Inch Lățime 10 Feet Negru | AA6ZXW 15J116

E JAMES & CO 1515-1/2X12X10 Cauciuc Sbr 1/2 Th x 12 Inch Lățime 10 Feet Negru

În stoc
Articol: AA6ZXW Model: 1515-1/2X12X10Crucea Ref: 15J116

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€331.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru60 +/- 5
elongație3
finalizareaSmooth
Lungime10ft
MaterialSBR / Gumă
Max. Temp.175 F
Min. Temp. Evaluare-25 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime1 / 2 "
TipPutere mare
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.255
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)60.71
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 1515-1/4x6x10 Cauciuc Sbr 1/4 Th x 6 Inch Lățime 10 Feet Negru | AA6ZXE 15J101 1515-1/4x6x1010ft1 / 4 "6"€125.72
E JAMES & CO 1515-1/4X6X25 Cauciuc Sbr 1/4 Th x 6 Inch Lățime 25 Feet Negru | AA6ZXF 15J102 1515-1/4X6X2525ft1 / 4 "6"€309.74
E JAMES & CO 1515-1/4X6X50 Cauciuc Sbr 1/4 Th x 6 Inch Lățime 50 Feet Negru | AA6ZXG 15J103 1515-1/4X6X5050ft1 / 4 "6"€557.34
E JAMES & CO 1515-1/4X12X10 Cauciuc Sbr 1/4 Th x 12 Inch Lățime 10 Feet Negru | AA6ZXH 15J104 1515-1/4X12X1010ft1 / 4 "12 "€214.68
E JAMES & CO 1515-1/4X12X25 Cauciuc Sbr 1/4 Th x 12 Inch Lățime 25 Feet Negru | AA6ZXJ 15J105 1515-1/4X12X2525ft1 / 4 "12 "€463.37
E JAMES & CO 1515-1/4X12X50 Cauciuc Sbr 1/4 Th x 12 Inch Lățime 50 Feet Negru | AA6ZXK 15J106 1515-1/4X12X5050ft1 / 4 "12 "€934.83
E JAMES & CO 1515-3/8X6X10 Cauciuc Sbr 3/8 Th x 6 Inch Lățime 10 Feet Negru | AA6ZXL 15J107 1515-3/8X6X1010ft3 / 8 "6"€152.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1515-1/2X12X10 Cauciuc Sbr 1/2 Th x 12 Inch Lățime 10 Feet Negru
€331.59 /unitate