E JAMES & CO 1522-375500 Tuburi flexibile din polipropilenă 3/8 inch Id | AD6XUN 4CHA4

E JAMES & CO 1522-375500 Tuburi flexibile din polipropilenă 3/8 inch Id

În stoc
Articol: AD6XUN Model: 1522-375500Crucea Ref: 4CHA4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€116.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Raza de indoire5"
CuloriNegru
DuritateMalul R: 70
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime100ft
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă110 psi
În afara Dia.1 / 2 "
Temp. Gamă-40 până la 122F
Forța de tracțiune3800 psi
TipFlexibil
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)44.7
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
E JAMES & CO 1522-125250 Tuburi flexibile din polipropilenă 1/8 inch Id | AD6XUK 4CHA1 1522-1252502.5 "1 / 8 "270 PSI1 / 4 "1 / 16 "€101.48
E JAMES & CO 1522-170250 Tuburi din polipropilenă flexibilă .170 inch ID | AD6XUL 4CHA2 1522-1702502.5 "0.170 "150 psi1 / 4 "0.040 "€68.34
E JAMES & CO 1522-250375 Tuburi flexibile din polipropilenă 1/4 inch Id | AD6XUM 4CHA3 1522-2503753.75 "1 / 4 "155 psi3 / 8 "1 / 16 "€121.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1522-375500 Tuburi flexibile din polipropilenă 3/8 inch Id
€116.97 /unitate