Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1525F-125375-25 Tub Viton 1/8 inch ID 3/8 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XXG 4CHJ4

E JAMES & CO 1525F-125375-25 Tub Viton 1/8 inch ID 3/8 inch Diametru exterior 25 picioare

În stoc
Articol: AD6XXG Model: 1525F-125375-25Crucea Ref: 4CHJ4
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
€848.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNegru
DuritateMalul A: 75
În interiorul Dia.1 / 8 "
Lungime25ft
MaterialViton
În afara Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-30 la 400 F
Toleranță+/- 0.020 "
TipFlexibil
Grosimea peretelui1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDuritateÎn afara Dia.Temp. GamăToleranțăGrosimea pereteluiPreț
E JAMES & CO 1525S-125250-25 Tub Viton 1/8 inch ID 1/4 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XWE 4CHF6 1525S-125250-25Malul A: 601 / 4 "-40 Până la 400 F.+/- 0.016 "1 / 16 "€420.48
E JAMES & CO 1525S-125312-25 Tub Viton 1/8 inch ID 5/16 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XWF 4CHF7 1525S-125312-25Malul A: 605 / 16 "-40 Până la 400 F.+/- 0.020 "3 / 32 "€623.19
E JAMES & CO 1525S-125375-25 Tub Viton 1/8 inch ID 3/8 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XWG 4CHF8 1525S-125375-25Malul A: 603 / 8 "-40 Până la 400 F.+/- 0.020 "1 / 8 "€947.43
E JAMES & CO 1525F-125250-25 Tub Viton 1/8 inch ID 1/4 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XXE 4CHJ2 1525F-125250-25Malul A: 751 / 4 "-30 la 400 F+/- 0.016 "1 / 16 "€361.23
E JAMES & CO 1525F-125312-25 Tub Viton 1/8 inch ID 5/16 inch Diametru exterior 25 picioare | AD6XXF 4CHJ3 1525F-125312-25Malul A: 755 / 16 "-30 la 400 F+/- 0.020 "3 / 32 "€528.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1525F-125375-25 Tub Viton 1/8 inch ID 3/8 inch Diametru exterior 25 picioare
€848.49 /unitate