Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1525F-500625-25 Tub Viton 1/2 inch ID 5/8 inch Diametru exterior 25 picioare | AD6XXU 4CHK6

E JAMES & CO 1525F-500625-25 Tub Viton 1/2 inch ID 5/8 inch Diametru exterior 25 picioare

În stoc
Articol: AD6XXU Model: 1525F-500625-25Crucea Ref: 4CHK6
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
€847.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNegru
DuritateMalul A: 75
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime25ft
MaterialViton
În afara Dia.5 / 8 "
Temp. Gamă-30 la 400 F
Toleranță+/- 0.025 "
TipFlexibil
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDuritateÎn afara Dia.Temp. GamăToleranțăGrosimea pereteluiPreț
E JAMES & CO 1525S-500625-25 Tub Viton 1/2 inch ID 5/8 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XWU 4CHH1 1525S-500625-25Malul A: 605 / 8 "-40 Până la 400 F.+/- 0.025 "1 / 16 "€947.85
E JAMES & CO 1525S-500750-25 Tub Viton 1/2 inch ID 3/4 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XWV 4CHH2 1525S-500750-25Malul A: 603 / 4 "-40 Până la 400 F.+/- 0.032 "1 / 8 "€1,884.03
E JAMES & CO 1525F-500750-25 Tub Viton 1/2 inch ID 3/4 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XXV 4CHK7 1525F-500750-25Malul A: 753 / 4 "-30 la 400 F+/- 0.032 "1 / 8 "€2,027.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1525F-500625-25 Tub Viton 1/2 inch ID 5/8 inch Diametru exterior 25 picioare
€847.18 /unitate