E JAMES & CO 1600-3/16 Roll Epdm 3/16 Th x 36 Inch Lățime 40 Feet Lungime Negru | AC8VZA 3EEN1

E JAMES & CO 1600-3/16 Roll Epdm 3/16 Th x 36 inch Lățime 40 picioare Lungime Negru

În stoc
Element: AC8VZA Model: 1600-3 / 16Crucea Ref: 3EEN1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,822.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Durometru60A
elongație300%
finalizareaSmooth
Lungime40ft
MaterialEPDM
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime3 / 16 "
TipScop general
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.7364
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimePreț
E JAMES & CO 1600-1/16 Roll Epdm 1/16 Th x 36 Inch Lățime 100 Feet Lungime Negru | AC8VYW 3EEL5 1600-1 / 16100ft1 / 16 "€2,210.45
E JAMES & CO 1600-1/32 Roll Epdm 1/32 Th x 36 Inch Lățime 150 Feet Lungime Negru | AC8VYX 3EEL7 1600-1 / 32150ft1 / 32 "€1,907.06
E JAMES & CO 1600-1/4 Roll Epdm 1/4 Th x 36 Inch Lățime 40 Feet Lungime Negru | AC8VYY 3EEL8 1600-1 / 440ft1 / 4 "€3,750.82
E JAMES & CO 1600-1/8 Roll Epdm 1/8 Th x 36 Inch Lățime 50 Feet Lungime Negru | AC8VYZ 3EEL9 1600-1 / 850ft1 / 8 "€1,882.74
E JAMES & CO 1600-1/16-25 Cauciuc Epdm 1/16 Inch Th 36 In x 25 Feet | AF2ZUK 6ZTY7 1600-1/16-2525ft1 / 16 "€643.30
E JAMES & CO 1600-1/2-10 cauciuc Epdm 1/2 inch Th 36 in x 10 feet | AF2ZUL 6ZTY8 1600-1/2-1010ft1 / 2 "€1,559.17
E JAMES & CO 1600-1/32-50 cauciuc Epdm 1/32 inch Th 36 in x 50 feet | AF2ZUM 6ZTY9 1600-1/32-5050ft1 / 32 "€626.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1600-3/16 Roll Epdm 3/16 Th x 36 inch Lățime 40 picioare Lungime Negru
€2,822.51 /unitate