Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 2830-1/2X Cauciuc Silicon 1/2 inch grosime 2 x 36 in | AB2MRE 1MWB7

E JAMES & CO 2830-1/2X cauciuc silicon 1/2 inch grosime 2 x 36 inch

În stoc
Element: AB2MRE Model: 2830-1 / 2XRef încrucișat: 1MWB7
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
€107.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriRoșu
Durometru30A
elongație100%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc siliconic
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Evaluare-60 grade F
Forța de tracțiune550 PSI
Grosime1 / 2 "
TipGrad comercial
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.774
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS3920992000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de suportGrosimePreț
E JAMES & CO 2830-1/32X Cauciuc Silicon 1/32 inch grosime 2 x 36 in | AB2MQP 1MWA2 2830-1 / 32XSimplu1 / 32 "€6.74
E JAMES & CO 2830-1/16X Cauciuc Silicon 1/16 inch grosime 2 x 36 in | AB2MQR 1MWA4 2830-1 / 16XSimplu1 / 16 "€11.82
E JAMES & CO 2830-3/32X cauciuc silicon 3/32 inch grosime 2 x 36 inch | AB2MQU 1MWA6 2830-3 / 32XSimplu3 / 32 "€17.82
E JAMES & CO 2830-1/8X cauciuc silicon 1/8 inch grosime 2 x 36 in | AB2MQW 1MWA8 2830-1 / 8XSimplu1 / 8 "€28.59
E JAMES & CO 2830-3/16X cauciuc silicon 3/16 inch grosime 2 x 36 inch | AB2MQY 1MWB1 2830-3 / 16XSimplu3 / 16 "€42.01
E JAMES & CO 2830-1/4X Cauciuc Silicon 1/4 inch grosime 2 x 36 in | AB2MRA 1MWB3 2830-1 / 4XSimplu1 / 4 "€58.83
E JAMES & CO 2830-3/8X cauciuc silicon 3/8 inch grosime 2 x 36 in | AB2MRC 1MWB5 2830-3 / 8XSimplu3 / 8 "€75.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 2830-1/2X cauciuc silicon 1/2 inch grosime 2 x 36 inch
€107.09 /unitate