E JAMES & CO 3065E1/4B5M Cauciuc Buna-n 1/4 inch Grosime 36 x 36 inch 50a | AD2PHR 3TEP6

E JAMES & CO 3065E1/4B5M Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 36 x 36 inch 50a

În stoc
Element: AD2PHR Model: 3065E1 / 4B5MCrucea Ref: 3TEP6

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€720.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Durometru50A
elongație450%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-60 grade F
Forța de tracțiune1600 psi
Grosime1 / 4 "
TipSpecificații militare
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.1762
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportDurometruelongațieMin. Temp. EvaluareForța de tracțiuneLăţimePreț
E JAMES & CO 1149T1C51/4B5D Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 12 x 36 in | AC3LXP 2UMX1 1149T1C51/4B5DSimplu50A500%-40 grade F1500 PSI12 "€270.07
E JAMES & CO 3065DSBF21/4B4D Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 12 x 36 in | AC3LYZ 2UNE2 3065DSBF21 / 4B4DSimplu40A550%-60 grade F1200 psi12 "€246.84
E JAMES & CO 6855C11/4B6D Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 12 x 36 in | AC3MBF 2UNR5 6855C11 / 4B6DSimplu60A500%-50 grade F2100 psi12 "€200.87
E JAMES & CO 1149T1C51/4B5DM Cauciuc Buna-n 1/4 inch Grosime 36 x 36 inch 50a | AC8YMK 3EUT6 1149T1C51/4B5DMNon-adeziv50A500%-40 grade F1500 PSI36 "€823.54
E JAMES & CO 3065DSBF21/4B4M Cauciuc Buna-n 1/4 inch Grosime 36 x 36 inch 40a | AC8YNW 3EUZ7 3065DSBF21 / 4B4MNon-adeziv40A550%-60 grade F1200 psi36 "€755.75
E JAMES & CO 3065DSBF21/4B6M Cauciuc Buna-n 1/4 inch Grosime 36 x 36 inch 60a | AD2PAT 3TDR8 3065DSBF21 / 4B6MNon-adeziv60A350%-60 grade F1600 psi36 "€811.14
E JAMES & CO 6855C11/4B4M Cauciuc Buna-n 1/4 inch Grosime 36 x 36 inch 40a | AD2PCU 3TDZ1 6855C11 / 4B4MNon-adeziv40A600%-50 grade F1500 PSI36 "€845.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/4B5M Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 36 x 36 inch 50a
€720.57 /unitate