E JAMES & CO 320-1/16-25 Buna cauciuc 1/16 inch grosime 36 in x 25 picioare | AF2FDF 6RUF2

E JAMES & CO 320-1/16-25 Buna cauciuc 1/16 inch grosime 36 in x 25 picioare

În stoc
Articol: AF2FDF Model: 320-1 / 16-25Crucea Ref: 6RUF2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,173.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Durometru60A
elongație300%
finalizareaSmooth
Lungime25ft
MaterialCauciuc butilic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
Forța de tracțiune1200 psi
Grosime1 / 16 "
TipScop general
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimePreț
E JAMES & CO 320-1/16 Roll Butil 1/16 Th x 36 Inch Lățime 150 Feet Lungime Negru | AC8VZT 3EEV4 320-1 / 16150ft1 / 16 "€5,358.86
E JAMES & CO 320-1/8 Roll Butil 1/8 Th x 36 Inch Lățime 50 Feet Lungime Negru | AC8VZU 3EEV6 320-1 / 850ft1 / 8 "€3,936.36
E JAMES & CO 320-1/4-10 Buna cauciuc 1/4 inch grosime 36 in x 10 picioare | AF2FDG 6RUF3 320-1/4-1010ft1 / 4 "€1,754.61
E JAMES & CO 320-1/8-15 Buna cauciuc 1/8 inch grosime 36 in x 15 picioare | AF2MVL 6VNH1 320-1/8-1515ft1 / 8 "€1,334.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 320-1/16-25 Buna cauciuc 1/16 inch grosime 36 in x 25 picioare
€1,173.86 /unitate