Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 320-1/4CTAPE Cauciuc butilic 1/4 inch grosime 12 x 36 in | AB4GQC 1XWY5

E JAMES & CO 320-1/4CTAPE Cauciuc butilic 1/4 inch grosime 12 x 36 inch

În stoc
Element: AB4GQC Model: 320-1 / 4CTAPECrucea Ref: 1XWY5
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
€271.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriNegru
Durometru60A
elongație300%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc butilic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
Forța de tracțiune1200 psi
Grosime1 / 4 "
TipGradul de uz general
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3922
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)91.92
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimeGrosimePreț
E JAMES & CO 320-1/16A Cauciuc butilic 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AB4GNZ 1XWU6 320-1 / 16ASimplu12 "1 / 16 "€22.82
E JAMES & CO 320-1/8A Cauciuc butilic 1/8 inch grosime 12 x 12 in | AB4GPA 1XWU7 320-1 / 8ASimplu12 "1 / 8 "€39.35
E JAMES & CO 320-1/4A Cauciuc butilic 1/4 inch grosime 12 x 12 in | AB4GPB 1XWU8 320-1 / 4ASimplu12 "1 / 4 "€79.22
E JAMES & CO 320-1/16-B Cauciuc butilic 1/16 inch grosime 12 x 24 in | AB4GPC 1XWU9 320-1 / 16-BSimplu24 "1 / 16 "€57.87
E JAMES & CO 320-1/8B Cauciuc butilic 1/8 inch grosime 12 x 24 in | AB4GPD 1XWV1 320-1 / 8BSimplu24 "1 / 8 "€79.78
E JAMES & CO 320-1/4B Cauciuc butilic 1/4 inch grosime 12 x 24 in | AB4GPE 1XWV2 320-1 / 4BSimplu24 "1 / 4 "€158.41
E JAMES & CO 320-1/16C Cauciuc butilic 1/16 inch grosime 12 x 36 in | AB4GPF 1XWV3 320-1 / 16CSimplu36 "1 / 16 "€78.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 320-1/4CTAPE Cauciuc butilic 1/4 inch grosime 12 x 36 inch
€271.02 /unitate