Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 320-1/4X cauciuc butilic 1/4 inch grosime 2 x 36 in | AB4GPL 1XWV8

E JAMES & CO 320-1/4X cauciuc butilic 1/4 inch grosime 2 x 36 inch

În stoc
Element: AB4GPL Model: 320-1 / 4XRef încrucișat: 1XWV8
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
€46.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru60A
elongație300%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc butilic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
Forța de tracțiune1200 psi
Grosime1 / 4 "
TipGradul de uz general
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3987
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de suportGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 320-1/16X cauciuc butilic 1/16 inch grosime 2 x 36 in | AB4GPJ 1XWV6 320-1 / 16XSimplu1 / 16 "2"€11.50
E JAMES & CO 320-1/8X cauciuc butilic 1/8 inch grosime 2 x 36 in | AB4GPK 1XWV7 320-1 / 8XSimplu1 / 8 "2"€22.66
E JAMES & CO 320-1/16Y Cauciuc butilic 1/16 inch grosime 4 x 36 in | AB4GPM 1XWV9 320-1 / 16YSimplu1 / 16 "4"€27.87
E JAMES & CO 320-1/8Y Cauciuc butilic 1/8 inch grosime 4 x 36 in | AB4GPN 1XWX1 320-1 / 8YSimplu1 / 8 "4"€45.68
E JAMES & CO 320-1/4Y Cauciuc butilic 1/4 inch grosime 4 x 36 in | AB4GPP 1XWX2 320-1 / 4YSimplu1 / 4 "4"€98.55
E JAMES & CO 320-1/16Z Cauciuc butilic 1/16 inch grosime 6 x 36 in | AB4GPQ 1XWX3 320-1 / 16ZSimplu1 / 16 "6"€36.42
E JAMES & CO 320-1/8Z cauciuc butilic 1/8 inch grosime 6 x 36 in | AB4GPR 1XWX4 320-1 / 8ZSimplu1 / 8 "6"€69.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 320-1/4X cauciuc butilic 1/4 inch grosime 2 x 36 inch
€46.45 /unitate