Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 355-1/8HGZTAPE Rubber Neoprene 1/8 Inch Thick 6 x 36 In | AA9LWC 1DVZ6

E JAMES & CO 355-1/8HGZTAPE Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 6 x 36 inch

În stoc
Articol: AA9LWC Model: 355-1 / 8HGZTAPECrucea Ref: 1DVZ6
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
€44.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriNegru
Durometru50A
elongație350%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime1 / 8 "
TipGrad ridicat
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.598
Înălțimea navei (cm)2.24
Lungimea navei (cm)91.92
Lățimea navei (cm)15.72
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneTip de suportDurometruGrosimeTipLăţimeelongațieArticolPreț
E JAMES & CO 1030-1/8HGA Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KZP 1DTU4 1030-1 / 8HGA1200 psiSimplu30A1 / 8 "Grad ridicat12 "450%Foaie de cauciuc€20.97
E JAMES & CO 1030-1/4HGA Cauciuc Neopren 1/4 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KZR 1DTU6 1030-1 / 4HGA1200 psiSimplu30A1 / 4 "Grad ridicat12 "450%Foaie de cauciuc€46.77
E JAMES & CO 1030-1/2HGA Cauciuc Neopren 1/2 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KZU 1DTU8 1030-1 / 2HGA1200 psiSimplu30A1 / 2 "Grad ridicat12 "450%Foaie de cauciuc€89.14
E JAMES & CO 1030-1HGA Cauciuc Neopren 1 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KZW 1DTV1 1030-1HGA1200 psiSimplu30A1"Grad ridicat12 "450%Foaie de cauciuc€165.37
E JAMES & CO 1030-1/8HGB Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 12 x 24 inch | AA9KZZ 1DTV4 1030-1 / 8HGB1200 psiSimplu30A1 / 8 "Grad ridicat12 "450%Foaie de cauciuc€50.23
E JAMES & CO 1030-1/4HGB Cauciuc Neopren 1/4 inch grosime 12 x 24 inch | AA9LAB 1DTV6 1030-1 / 4HGB1200 psiSimplu30A1 / 4 "Grad ridicat12 "450%Foaie de cauciuc€82.58
E JAMES & CO 1030-1/2HGB Cauciuc Neopren 1/2 inch grosime 12 x 24 inch | AA9LAD 1DTV8 1030-1 / 2HGB1200 psiSimplu30A1 / 2 "Grad ridicat12 "450%Foaie de cauciuc€178.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 355-1/8HGZTAPE Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 6 x 36 inch
€44.92 /unitate