Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 355-3/32HGY Rubber Neoprene 3/32 Inch Thick 4 x 36 In | AA9LTU 1DVL2

E JAMES & CO 355-3/32HGY Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 4 x 36 inch

În stoc
Element: AA9LTU Model: 355-3 / 32HGYRef încrucișat: 1DVL2

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru50A
elongație350%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime3 / 32 "
TipGrad ridicat
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2988
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimeTip de suportDurometruTipLăţimeelongațieMaterialMax. Temp.Preț
E JAMES & CO 5389-1/32HGX Cauciuc Buna-nitril 1/32 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KTX 1DRK3 5389-1 / 32HGX1 / 32 "Simplu50AGrad ridicat2"400%Buna-N / Cauciuc nitrilic225 F€4.01
E JAMES & CO 5389-1/16HGX Cauciuc Buna-nitril 1/16 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KTY 1DRK4 5389-1 / 16HGX1 / 16 "Simplu50AGrad ridicat2"400%Buna-N / Cauciuc nitrilic225 F€7.08
E JAMES & CO 5389-3/32HGX Cauciuc Buna-nitril 3/32 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KTZ 1DRK5 5389-3 / 32HGX3 / 32 "Simplu50AGrad ridicat2"400%Buna-N / Cauciuc nitrilic225 F€14.58
E JAMES & CO 5389-1/8HGX Cauciuc Buna-nitril 1/8 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KUA 1DRK6 5389-1 / 8HGX1 / 8 "Simplu50AGrad ridicat2"400%Buna-N / Cauciuc nitrilic225 F€14.57
E JAMES & CO 5389-3/16HGX Cauciuc buna-nitril 3/16 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KUB 1DRK7 5389-3 / 16HGX3 / 16 "Simplu50AGrad ridicat2"400%Buna-N / Cauciuc nitrilic225 F€20.75
E JAMES & CO 5389-1/4HGX Cauciuc Buna-nitril 1/4 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KUC 1DRK8 5389-1 / 4HGX1 / 4 "Simplu50AGrad ridicat2"400%Buna-N / Cauciuc nitrilic225 F€32.84
E JAMES & CO 5389-3/8HGX Cauciuc Buna-nitril 3/8 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KUD 1DRK9 5389-3 / 8HGX3 / 8 "Simplu50AGrad ridicat2"400%Buna-N / Cauciuc nitrilic225 F€37.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 355-3/32HGY Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 4 x 36 inch
€16.96 /unitate